原田織物
原田織物の バス用品
原田織物の ボディタオル/ボディブラシ
泡アワコットン ボディタオル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00671746
品番
-
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
良質の細く柔らかい綿糸ととうもろこしからできた糸を合わせてふっくらと編み上げていますので、ソフトな洗い心地でお肌への負担も少なく皮膚の敏感な方にも安心してお使い頂けます。
使用場所
浴室
材質
綿70%、ユニチカテラマット30%
質量(g)
48
種類
タオル
寸法(幅W×奥行D)(mm)
250×1000
TKG品番
9-2474-0801
TKG品番(2017)
6-2254-1401