原田織物
原田織物の バス用品
原田織物の ボディタオル/ボディブラシ
泡アワ 麻 ボディタオル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00671755
品番
-
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
とうもろこしを原料とした生分解繊維(ユニチカテラマック)をベースに使っていますので環境にも優しく、泡立ち・泡切れが良く、すすぎがとても簡単です。
使用場所
浴室
材質
麻45%、ユニチカテラマット55%
質量(g)
59
種類
タオル
寸法(幅W×奥行D)(mm)
250×1000
TKG品番
9-2474-0901
TKG品番(2017)
6-2254-1501