ホワイト

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00671851 品番 X100W-SD
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

鉄・木・樹脂などに真っ白にかけるペイントタイプのペン。
ペイントタイプ。白インキ。
キャップ安全性ISO規格適合。

モノタロウではこんなお得な商品も!
インク色 線の太さ極細字 トラスコ品番000-9318 寸法(mm)11×11×141 質量(g)18 タイプシングル 材質(軸)アルミ 先芯丸芯 線幅(mm)1.3 材質(キャップ)UF 材質(ホルダー)(ペン先)PP インク油性 入数1本 材質(ペン先)アクリル繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ使い切り本体
注意
※紙、布等吸収面には適しません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:161

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00671833
2020-04-26
用途:
オートバイメンテナンス

オートバイメンテナンスに使っています、ボルトを締め付けた使用しています。他メーカー使いましたが、ぺんてるが一番良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
00671824
2020-07-29
用途:
搬出時の記入
建設業・工事業

濡れていてもかけるので雨天時にも使用できるのですがもっと長持ち出来ればなお良いと思います。

対象商品:
00671781
2020-05-09
用途:
大型土のうに記入
建設業・工事業

雨でも使えて便利です。短い分、液がなくなるのが早いですが次回は長い物を頼みたいと思います。

対象商品:
00671851
2019-10-03
用途:
自作PC

黒い樹脂(PP,PE等)や鉄板に書き込むときに使用してます。一本あると便利です。

対象商品:
00671833
2020-02-06
用途:
検査作業時

現在、使用しているもの交換品及び予備品として
購入しましたが、問題なく使用出来ています。

対象商品:
00671781
2018-04-21
用途:
サビ止め塗装の品物に図面番号を記入
製造業

文字がかすれないし、常に一定の太さで書けて
使いやすい。

対象商品:
00671851
2017-10-11
用途:
木工のマーキング用に
その他業種

最近、木工D.I.Y.で防腐・防虫剤を塗布後に切削すると、色目が暗く防水なので、油性・白が必要だった。
ペン先が細くミリ単位のマーキングができ、作業がはかどった。ペン先3本付きもありがたい。

対象商品:
00671781
2017-11-09
用途:
ガラス面、パーツへの記載用
製造業

外部ガラス、パーツ管理に使用しています。雨などにも強く外国のお客様もお土産に購入して持ち帰っています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする