CH888 簡易トイレ強力凝固・消臭剤 アズマ工業 00672586 CH888 簡易トイレ強力凝固・消臭剤 アズマ工業 00672586

簡易トイレ強力凝固・消臭剤

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(400g) 注文コード00672586 品番CH888
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

可燃ごみとして処分できます。

用途簡易トイレの糞尿をすばやく固めて消臭し、ゼリー状に固まるので簡単に捨てられます。 トラスコ品番761-5990 材質ケイ酸塩鉱物・高分子吸収剤・消臭成分・除菌成分、スプーン/ポリスチレン 使用の目安1回約20g(約20回分) TKG品番9-2479-0201 TKG品番(2017)6-2259-0701
注意
※トイレには流せません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00672586
2022-04-22
用途:
災害用備蓄
不動産業

災害用備蓄で購入。セット品よりエコと思いますし場所も取らず良いかと思います。

対象商品:
00672586
2020-08-24
用途:
夏場のゴミ処理
NPO法人えん 様 (医療・福祉・介護関連業)

さすがトイレ用だけあってにおいがぜんぜん気にならなくなった。

4人が参考にしています
対象商品:
00672586
2019-02-19
用途:
家族の介護で使用している簡易トイレの消臭剤として
熊野古道探訪プロジェクト 様 (サービス業)

簡易トイレをベッドサイドに設置したため 排泄物の始末に困惑していたが
強力凝固 消臭剤をした事に依って 本人は勿論 介護する我々も
夜が明けてから始末をすれば良く 大変助かっている
知っていれば もっと早く使用していた

6人が参考にしています
対象商品:
00672586
2019-03-17
用途:
介護・防災用品
農・林・水産業

1回分セットのものと違って、使用量を調整出来るので経済的です。
特に消臭能力が良く感じました。

4人が参考にしています
対象商品:
00672586
2021-01-19
用途:
脱糞

災害時用に買ったが使ってない
いつまで使えるか?
教えてくれよ
期限切れならまた買うかもよ

4人が参考にしています
対象商品:
00672586
2018-03-29
用途:
自宅で介護している母親のポータブルトイレ用
医療・福祉・介護関連業

他の製品も使用しましたが,吸収力,消臭力に優れているので,半年近くこれだけを使用しています.

7人が参考にしています
対象商品:
00672586
2020-03-16
用途:
廃クーラントを固める為に
運輸・通信業

バイクのクーラント交換時、廃クーラントを固めて、ゴミとして出す為使いましたが、固まり具合が悪く、もう少し固くなって欲しいなと思いました。

2018-10-25
用途:
クーラント液の処分

商品本来の目的と違い、クーラント液を燃えるごみとして廃棄するために使用しました。
今まで専用とされるものを使用していましたが使い終わったので効果の同じこちらを買いました。
コストはあまり変わらないと思います。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする