XFR-AD ぺんてる筆 専用カートリッジ ぺんてる インク色:黒 00672594

ぺんてる筆 専用カートリッジ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00672594 品番XFR-AD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥150
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ぺんてる筆カートリッジ:染料インク。ポリシース入り。

インク色 適合太字、和紙用、つみ穂、中字、すき穂、極細 成分水性染料(インキ) 材質PE 質量(g)10 外形寸法(mm)13×13×123 商品タイプカートリッジ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00672594 XFR-AD 35081812 XFR-AD ぺんてる筆カートリッジ ぺんてる ぺんてる筆カートリッジ ぺんてる 1本 159 税込175 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00672603
2023-03-13
用途:
趣味 己書
建設業・工事業

己書で一番よく使う耐水性の筆ペン
カートリッジはいくつあっても足りません
助かっています

対象商品:
00672603
2016-09-30
用途:
木に文字を書く際にはこの顔料黒インクが最適です。
適斎塾 様

木に墨で文字や絵を描く際、必ずにじんでしまってうまく書けません。

しかしこの顔料インクは、木に直接書いてもほとんどにじむことがありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする