XL-60011アオキ ネーム6 既製(ア) シヤチハタ 00672926

 

XL-60011アオキ ネーム6 既製(ア) シヤチハタ 00672926
XL-60011アオキ ネーム6 既製(ア) シヤチハタ 00672926
XL-60011アオキ ネーム6 既製(ア) シヤチハタ 00672926
XL-60011アオキ ネーム6 既製(ア) シヤチハタ 00672926
XL-60011アオキ ネーム6 既製(ア) シヤチハタ 00672926
XL-60011アオキ ネーム6 既製(ア) シヤチハタ 00672926
XL-60011アオキ ネーム6 既製(ア) シヤチハタ 00672926

ネーム6 既製(ア)

(1件のレビュー)
文字青木
青木
相川
相沢
相田
相原
会沢
会田
青井
青島
青野
青柳
青山
赤井
赤石
赤尾
赤木
赤坂
赤沢
赤塚
赤羽
赤堀
赤間
阿部
阿久津
秋田
秋谷
秋葉
秋本
秋元
秋山
秋吉
浅井
浅尾
浅岡
浅川
浅賀
浅倉
浅田
浅沼
浅野
浅見
浅利
朝倉
朝比奈
芦沢
芦田
安達
安部
安西
安斎
安藤
安東
安立
足立
天野
新井
新居
荒井
荒川
荒木
荒田
有賀
有川
有田
有馬
有村
明石
麻生
吾妻
我妻
渥美
雨宮
綾部
内容量1個注文コード00672926品番XL-60011アオキ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

小さくキレイに押せる、ネーム6。
印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。
訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。
インキは交換が簡単なカートリッジ式です。

用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)頭文字文字青木シリーズネーム6インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)6対応オプション補充インキ:XLR-9グリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00672926
2018-02-15
用途: 書類の訂正印に使用
株式会社上尾製凾

以前購入の物、インクの充填に勝手なことをし、使用できなくなりました。今後は、注意して使いたいと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする