UK(三宝)
UK(三宝)の 掃除用具
UK(三宝)の チリトリ
UK18-8共柄ダストパン 〈右きき用〉
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00673015
品番
3350030
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質
18-8ステンレス
タイプ
右きき用
種類
ダストパン
全長×幅W(mm)
340×100
TKG品番
9-2494-0401
TKG品番(2017)
6-2276-0601
繰り返し・詰め替え
対応