テーブルホーキ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00673164 品番AG710
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

テーブルや机まわりに使えるコンパクトなほうきとチリトリのセットです。

材質ポリプロピレン 質量(kg)0.111 全長×幅W(mm)200×180 幅W(mm)180 TKG品番9-2494-1301 TKG品番(2017)6-2276-1801 商品タイプホウキ+チリトリ 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:257

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-19
用途:
デスクまわりのの清掃
その他業種

ブラシのコシもしっかりしているので使いやすいです。
ホウキとちりとりが一体になっているので場所も取りません。

対象商品:
00673164
2019-06-04
用途:
加工作業台の上で常時使用
製造業

いつもホームセンターで購入していましたが今回初めてこちらで購入しました。同じようなものは無数に存在しますが、いろんなメーカーのものを試した結果、これが一番良かったのでずっとこれを使っています。普通は毛が抜けるのと同時に丸まってきて広がり使えなくなるのが一般的ですが、これはあまり広がらないので良いです。硬い訳でも無く、細かいホコリもはらえるし、握りやすいのとサイズ的に私に合っています。切粉はらいによく使います。使用頻度が激しいわりに約一年持ちます。一年でこの値段なら安いものです。

1人が参考にしています
対象商品:
00673164
2016-03-04
用途:
作業台の清掃

作業台に残った粉状のものを掃除するとき、チリ取の先が薄く、角度もちょうど良いため、一度できれいに取れる。また、ホウキの毛が抜けにくく、非常に気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
00673164
2014-07-29
用途:
工事現場

工事現場での細かい作業の時、必須品。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする