曜日別特売
458-12-16-24V-20DIN 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-16-24V-20DIN 三木プーリ 00673167

458-12-16-24V-20DIN 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-16-24V-20DIN 三木プーリ 00673167
458-12-16-24V-20DIN 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-16-24V-20DIN 三木プーリ 00673167

無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-16-24V-20DIN

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個注文コード00673167品番458-12-16-24V-20DIN
参考基準価格(税別)¥169,000販売価格(税込)¥176,589
販売価格(税別)
160,535

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。

付属品手動解放レバーサイズ12規格【軸穴寸法】JIS規格対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)14.4静摩擦トルク(Nm)Ts32コイル電圧(V)(at20℃)24コイル容量(W)(at20℃)40コイル電流(A)(at20℃)1.67軸穴径b(Φmm)6 (P9: -0.012/-0.042)軸穴寸法dH7(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする