100173 ベビースマイリー ダルトン 00673268

ベビースマイリー

(4件のレビュー)
取扱い終了
オレンジ
内容量1個注文コード00673268品番100173
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,100
全長(mm)210材質ホーキ/アルミニウム、チリトリ/スチール、毛/ナイロン幅(mm)140オレンジ商品タイプホウキ+チリトリ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00673198
2021-05-31
用途: 軽作業用
株式会社 協邦不動産業

ミニ塵取り&ほうきは静電気が発生しない金属が正解。ブラシの質も良く、細かいゴミの集塵も出来ます。集めたゴミを視認しやすいカラーがお薦めです

2が参考にしています
対象商品 : 00673198
2021-02-01
用途: 清掃
建設業・工事業

ほうきと、ちりとりがガッチリ付いているので、外すのに力がいります。

1が参考にしています
対象商品 : 00673207
2020-07-03
用途: サッシ溝掃除
その他業種

会社サッシの溝掃除とPC回り掃除に赤と白を買いましたが、カチッとほうきとちりとりがはまり、フックに一緒にかかるので落ちることなく、狭いところもしっかりはきだすのでかってよかったです。また、わたしはダルトンが好きでモノタロウにもあるとはしらず、見つけたときは他社よりも安い上、好きなものだったのでラッキーでした。もっとダルトンのものを取り揃えて頂きたいです。

3が参考にしています
対象商品 : 00673234
2020-06-15
用途: 作業場・機械周りの掃除

静電気でゴミがチリトリにくっつかないから金属製がベスト!ホウキとチリトリもカチっとハマってGOOD!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする