曜日別特売
458-12-16-96V-20JIS 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-16-96V-20JIS 三木プーリ 00673289

458-12-16-96V-20JIS 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-16-96V-20JIS 三木プーリ 00673289
458-12-16-96V-20JIS 無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-16-96V-20JIS 三木プーリ 00673289

無励磁作動形ブレーキ 458型 458-12-16-96V-20JIS

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1個注文コード00673289品番458-12-16-96V-20JIS
参考基準価格(税別)¥169,000販売価格(税込)¥176,589
販売価格(税別)
160,535

・非通電時にスプリングの力によって作動する電磁ブレーキです。・トルク調整リングを回すことにより、トルクを広範囲に設定できます。・独自の特殊アーマチュア採用により、制動時の耳障りな高周波摩擦音を低減しました。

付属品手動解放レバーサイズ12規格【軸穴寸法】JIS旧規格(2種)対応コイル抵抗(Ω)(at20℃)230静摩擦トルク(Nm)Ts32コイル電圧(V)(at20℃)96コイル容量(W)(at20℃)40コイル電流(A)(at20℃)0.42軸穴径b(Φmm)5 (E9:+0.050/+0.020)軸穴寸法dH7(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする