Makrite N95マスク 米国NIOSH承認 折りたたみ式 個包装 ブルー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(24箱×10枚) 注文コード 00673447 品番 JN013-C
参考基準価格(税別)¥43,500 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

米国NIOSH(国立労働衛生研究所)承認N95マスクです。
呼吸抵抗が小さく呼吸が大変ラク!
高密度ウレタンフォーム製のノーズピースは、漏れを防ぎ、作業者の快適性を向上させます。
立体的に口元に空間をもたせ呼吸しやすいタイプ。ヘッドバンドにアジャスター付き、長さ調整可能。
衛生的で携帯に便利な個包装です。台湾老舗メーカーにより高品質管理下で製造。
ステープラーフリーで思わぬ怪我などを防止。・混入時発見しやすいブルーカラーです。

用途ウイルス、感染症予防やPM2.5や新型インフルエンザ対策などに 仕様折りたたみ式、使い捨てタイプ、バルブ無し 材質ノーズクリップ:アルミワイヤー+ウレタンフォーム 形状立体型折りたたみ ブルー 規格N95(承認番号:NIOSH TC-84A-9223) 対象微粒子(花粉/PM2.5/ウイルス/風邪) 入数1ケース24箱(1箱10枚) ひもタイプ頭掛けタイプ
注意
※医療用マスクではございません。
※酸素濃度が19.5%以下の環境では使用しないでください。
※ご使用前に装着テストを実施し、正しくご使用ください。
※マスクの改造や補修などはしないでください。
※本品は有害な粉塵やガス等からの保護性能はございませんので、そのような環境では使用しないでください。
※本品は使い捨て商品です。洗濯して繰り返しての使用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする