スター・トレーディング
スター・トレーディングの 安全長靴・長靴
スター・トレーディングの 防寒長靴/防寒安全長靴
防寒軽量EVAショートカラーブーツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
00673621
品番
ST5550
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ボア裏布。軽量ショートタイプ
用途
一般作業・軽作業 他
色
オレンジ
サイズ
M
サイズ(cm)
25(目安)
裏地
ボア裏裏布
機能
防寒、軽量
足幅
3E(目安)
材質(甲)
EVA
材質(底部)
EVA.TPRラバー