スター・トレーディング
スター・トレーディングの 安全長靴・長靴
スター・トレーディングの 防寒長靴/防寒安全長靴
防寒軽量EVAショートカラーブーツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ
L
サイズ(cm)
26(目安)
色
オレンジ
注文コード
00673630
品番
ST5550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ボア裏布。軽量ショートタイプ
用途
一般作業・軽作業 他
色
オレンジ
サイズ
L
サイズ(cm)
26(目安)
裏地
ボア裏裏布
機能
防寒、軽量
足幅
3E(目安)
材質(甲)
EVA
材質(底部)
EVA.TPRラバー