単体画像
タカショー
タカショーの バルコニーまわり
タカショーの ガーデンライト
タカショーの ライト本体
ExLights ソーラーマルチプレイライト VESTA
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00673788
品番
LGS-EL02
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
スクエア型で持ち運びができる人感センサー搭載のソーラーライト。アプローチやエントランスなさまざまなシーンに。
用途
ソーラーセンサーライト・防犯ライト・アプローチセンサーライトとしてガーデニングやエクステリアに最適。
幅(mm)
163
高さ(mm)
180
奥行(mm)
163
LED色
電球色
色(本体)
ダークグレー
LED使用数(個)
20
センサー感知範囲
最大角度:60°、最大距離:約2m
取扱説明書:
(1.54MB)
注意
※IPX3(JIS防雨型) リチウムイオン充電池3.7V 2000mAh
※LED等、電子部品の性質上、光の色にバラツキが起きる可能性があります。