光商事
光商事の 作業灯
光商事の 投光器
光商事の 投光器部品・オプション
光商事高性能LED投光器専用リモコン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00673815
品番
HTOCON
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
光商事RGB投光器の専用リモコンです。調光・カラー等の制御を行えます。
色
アイボリー
質量(g)
28
電池
付属
色(本体)
アイボリー
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
4.2×9.4×0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応