高性能LED投光器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00673885 品番 HTO50Y2-BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

どんな環境でも明るく照らし出す高性能なLED投光器です。省エネルギーでありながら、驚異的な明るさを提供します。高い防水・防雷性能により、屋内外問わず安心して使用できます。エネルギー効率が高く、長寿命でメンテナンスフリーです。庭やガレージ、倉庫など、多用途に活躍します。

その他仕様:1.1mプラグコード 性能防雷:5V ブラック 質量(g)1430 定格100-240V50/63HzHz 定格消費電力(W)50 全光束(Lm)6500 色温度(K)5000 LED色昼白色 保証期間3年(1日20時間以上の使用は半分の保証となります) 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)24.7×5×25.6 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証PSE/CE/RoHS 防水IP65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする