溶接機用台車KSウェルカート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00673946 品番KCT-LN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

溶接機とボンベ搭載で移動可能です。
車幅も狭く、スリムな設計で全てのメーカーに適合します。
重いボンベの入替も低床構造で楽にできます。
工場内の整頓及びボンベへの転落防止にも安全です。
棚台をフレームの上に乗せ、冷却装置搭載可能です。溶接機上の棚台は、差し込み式で着脱簡単です。(標準付属)

キャスター(mm)150Φ自在、固定S付 耐荷重(kg)250(棚台:100) 本体質量(kg)55 収納寸法(mm)溶接機:幅550×長760×高900(棚台:幅550×長760×深30) フレーム(mm)(外寸)幅610×長1050×高950(ボンベスタンド高1100)
注意
※ご注文の際は溶接機収納寸法をご確認ください。
※溶接機とガスボンベは付属しておりません。
※個人宅様配送不可商品です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥14,000 / 税込 ¥15,400
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする