使用例

MG004 ゴアテックス パックライト レインパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 00674305 品番 MG004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

最高度の防水耐久性、透湿性、防風性を高次元で兼ね備えた最高級のゴアテックスワークウェア。
軽作業やデリバリーなどの仕事着としておすすめです。
生地は2.5レイヤーを採用したことで、軽量かつコンパクトに持ち運びができます。
ウエストはベルト付きで簡単に調整が可能です。
フロントにはファスナーがあり、脱ぎ着が容易になっています。
裾のドローコードを絞ることによって引きずりを防止します。
ロゴは蓄光反射になっており、夜間時に視認性を向上します。
100年以上の歴史を持ちレインウェア・アウトドア用品の企画開発を行っている株式会社前垣が製造するレインウェアです。

用途軽作業、デリバリー セット内容パンツのみ ブラック サイズL 質量(g)260(Lサイズ基準) 混率(%)表:ポリエステル 100(ePTFEラミネート)、裏:パックライト加工 股下(cm)74 機能防水、透湿、防風 、洗濯機OK 腰廻り(cm)79〜85 適応身長(cm)170〜180 耐水圧(mmH2O)30000以上 透湿性(g/m2・24hr以上)15000以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする