トーギ
トーギの ホワイトボード
トーギの ホワイトボードイレーザー
イレーザー(ホワイトボード用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00674932
品番
-
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
サイズ
M
材質
プラスチック
外形寸法(mm)
105×55×30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30
TKG品番
9-2517-0602
TKG品番(2017)
6-2308-1502
繰り返し・詰め替え
対応