トーギ
トーギの ホワイトボード
トーギの ホワイトボードイレーザー
イレーザー(ホワイトボード用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00674948
品番
-
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
サイズ
L
材質
プラスチック
外形寸法(mm)
135×55×30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40
TKG品番
9-2517-0603
TKG品番(2017)
6-2308-1503
繰り返し・詰め替え
対応