LOGOS by LIPNER 3レイヤーレインスーツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 00675398 品番 35010712
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

透湿性・耐水性・防水性に優れた3レイヤー生地構造のレインスーツ上下2点セット。強い雨でも安心な優れた耐水性・防水性を実現したレインスーツ。
外からの雨の浸入をしっかり防ぎつつ、防水透湿素材の3レイヤー生地採用により衣類内の湿気を外に逃します。
撥水性に加え、水の浸入を防ぐファスナー、縫い目には全てシームテープを施すことで高い防水性を確保。
また、程よいストレッチ感で、アクティブなシーンでも快適に着用できる。

用途
野外でのアクティビティ時や、雨の日の自転車通勤時でも活躍。
シンプルなデザインで、レインジャケット単体でも普段着と合わせて着用いただけます。
仕様ストレッチの3レイヤー素材を使用したレインスーツ・シームテープ処理・撥水 ブラック サイズL 耐水圧(mm)10000 素材ポリエステル100% 透湿度(g/m2)10000(24h)
注意
※写真は、お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品説明動画

【梅雨】これで乗り切れ!レインアイテム紹介!【おそロゴス#192 】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする