LOGOS by LIPNER リカバリーパンツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 00675486 品番 35305282
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,490
販売価格(税別)
5,900

忙しい日々に最適なロゴスが提案するリカバリーウェア。自らの体温による遠赤外線を輻射させる特殊繊維「リゲインテック」を使用した疲労軽減ウェア。
着るだけで全身の血行が促進され、体の疲労やコリを軽減。
お家でのリラックスタイムや、就寝時、運動後など。さらに、深夜バスや飛行機などの長距離移動の際にもおすすめ。
また、吸湿速乾性の高い素材を採用しており、さらっとした快適な着心地。

用途
着るだけで「血行促進」「筋肉の疲れを軽減」「筋肉のハリ・コリをほぐす」効果が期待できます。特殊繊維「リゲインテック」の仕組み|リカバリーウェアの秘密は、特殊繊維「リゲインテック」にあります。
この特殊繊維が身体の内部から放出される遠赤外線(体温)を輻射することにより、全身の血流を促進し、体の疲労やコリを軽減。
繊維自体に練り込まれているため、お洗濯を繰り返しても機能は低下しません。上下セットアップがおすすめ。同素材のLOGOS by LIPNER リカバリープルオーバー(別売り)と合わせて着用いただくことでより効果が期待できます。
仕様忙しい日々に最適なロゴスが提案するリカバリーウェア・一般医療機器・特殊生地”リゲインテック”を使用・疲労回復・血行促進 ネイビー サイズL タイプパンツ 素材本体:ポリエステル80%、綿20%●リブ部分:ポリエステル60%、綿32%、ポリウレタン8% 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10360000033 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※写真は、お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
※ご使用前に、タグ等に記載されている「洗濯表示」を必ずご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする