レインボープレート

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00675648 品番FJ221-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,500
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
材質アクリル・文字部分は透明ウレタン ピンク 文字内容表:OPEN裏:CLOSE 厚さ(mm)2 質量(g)73 寸法(縦×横)(mm)100×220 TKG品番9-2538-0301 TKG品番(2017)6-2325-0301

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00675648 FJ221-1 59172061 CF182-1 カラフル OPEN/CLOSED 光 カラフル OPEN/CLOSED 1個 2,198 税込2,418 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-18
用途:
文字がかけていた
株式会社Little One 様 (サービス業)

文字がかけていて不良品。最悪です。こちらは買わないほうが絶対にいいです。

対象商品:
00675702
2024-02-16
用途:
店頭掲示に
卸売・小売業

女性向けのアパレル、雑貨のお店ですが、今まであまり気に入るものがなく店頭に掲げていませんでしたが休みの日に作業していると入店しようとする人がいて困っていました。こちらは控えめに&オシャレに「CLOSED」をアピールできるものとして最適です。とってもかわいい色合いで大満足、文字部分がぷくっとしていてテカっているのも気に入りました。

対象商品:
00675666
2024-05-19
用途:
教室の場所がわかりやすいように使っています
教育・研究機関

文字が浮き上がっていて、かわいいし安っぽくありません。買って良かったです

対象商品:
00675693
2022-08-13
用途:
お店の営業札として
飲食業

お洒落なグリーンでとても気に入っています。
癖がないのが良い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする