空調作業服 7枚羽仕様 ファン付ベスト

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 00675687 品番 mono053-nv-l
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,878
販売価格(税別)
8,980

スイッチを入れると、瞬時に大風量でベストが膨張。腹部から背中まで一気に風が駆け巡ります。軽やかな表生地とファンの巻き込み防止にメッシュの裏地。両生地共に風通しが良く作業に最適です。 ・最大風速10.0m/s ・ファンを取り外して洗濯可能

用途高温作業、室内外作業、アウトドア セット内容本体×1、本体給電用ケーブル×1 ネイビー サイズL 質量(g)189 肩幅(cm)約48 着丈(cm)約59 寸法(cm)(下)約43、(後ろ)約66 素材綿、ポリエステル、ABS 胸幅(cm)約56
注意
※バッテリーは別売りです

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-23
用途:
食品工場にて使用
製造業

お掃除用に試しに購入しました
殺到しているのか
まだ、届いてませんが
これで、少しでも作業しやすくなる事を期待して★★★★4つ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする