光
光の 看板・POP・掲示用品
光の パネル/ボード/イーゼル
光の その他看板
OPEN/CLOSED プレート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00675718
品番
UA30111
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アクリル・文字部分は透明ウレタン
文字内容
表:OPEN、裏:CLOSED
幅(mm)
240
高さ(mm)
190
質量(g)
81
奥行(mm)
11
TKG品番
9-2538-0401
TKG品番(2017)
6-2325-0401