mono053-nv-2xl 空調作業服 7枚羽仕様 ファン付ベスト TAIGASHOJI(大河商事) 00675730

mono053-nv-2xl 空調作業服 7枚羽仕様 ファン付ベスト TAIGASHOJI(大河商事) 00675730
mono053-nv-2xl 空調作業服 7枚羽仕様 ファン付ベスト TAIGASHOJI(大河商事) 00675730
mono053-nv-2xl 空調作業服 7枚羽仕様 ファン付ベスト TAIGASHOJI(大河商事) 00675730
mono053-nv-2xl 空調作業服 7枚羽仕様 ファン付ベスト TAIGASHOJI(大河商事) 00675730
mono053-nv-2xl 空調作業服 7枚羽仕様 ファン付ベスト TAIGASHOJI(大河商事) 00675730
mono053-nv-2xl 空調作業服 7枚羽仕様 ファン付ベスト TAIGASHOJI(大河商事) 00675730
mono053-nv-2xl 空調作業服 7枚羽仕様 ファン付ベスト TAIGASHOJI(大河商事) 00675730
mono053-nv-2xl 空調作業服 7枚羽仕様 ファン付ベスト TAIGASHOJI(大河商事) 00675730
mono053-nv-2xl 空調作業服 7枚羽仕様 ファン付ベスト TAIGASHOJI(大河商事) 00675730
mono053-nv-2xl 空調作業服 7枚羽仕様 ファン付ベスト TAIGASHOJI(大河商事) 00675730
mono053-nv-2xl 空調作業服 7枚羽仕様 ファン付ベスト TAIGASHOJI(大河商事) 00675730
mono053-nv-2xl 空調作業服 7枚羽仕様 ファン付ベスト TAIGASHOJI(大河商事) 00675730
mono053-nv-2xl 空調作業服 7枚羽仕様 ファン付ベスト TAIGASHOJI(大河商事) 00675730

空調作業服 7枚羽仕様 ファン付ベスト

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
サイズX2L
ネイビー
内容量1枚注文コード00675730品番mono053-nv-2xl
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,878
販売価格(税別)
8,980

スイッチを入れると、瞬時に大風量でベストが膨張。腹部から背中まで一気に風が駆け巡ります。軽やかな表生地とファンの巻き込み防止にメッシュの裏地。両生地共に風通しが良く作業に最適です。 ・最大風速10.0m/s ・ファンを取り外して洗濯可能

用途高温作業、室内外作業、アウトドアセット内容本体×1、本体給電用ケーブル×1ネイビーサイズX2L質量(g)238肩幅(cm)約52着丈(cm)約64寸法(cm)(下)約47、(後ろ)約72素材綿、ポリエステル、ABS胸幅(cm)約62
注意
※バッテリーは別売りです

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-23
用途: 食品工場にて使用
製造業

お掃除用に試しに購入しました
殺到しているのか
まだ、届いてませんが
これで、少しでも作業しやすくなる事を期待して★★★★4つ!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする