※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
えいむ
えいむの 看板・POP・掲示用品
えいむの パネル/ボード/イーゼル
えいむの その他看板
オープンプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
文字内容
表:本日休業 裏:明日休業
色
レッド
注文コード
00675788
品番
OC13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
この商品は
文字内容・色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PVC、鉄
色
レッド
文字内容
表:本日休業 裏:明日休業
質量(kg)
0.12
寸法(縦×横)(mm)
210×210
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-2327-1101