えいむ
えいむの 看板・POP・掲示用品
えいむの パネル/ボード/イーゼル
えいむの その他看板
オープンプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
文字内容
表:OPEN裏:CLOSED
色
ブラック
注文コード
00675824
品番
OC14
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PVC、鉄
色
ブラック
文字内容
表:OPEN裏:CLOSED
質量(kg)
0.12
寸法(縦×横)(mm)
210×210
TKG品番
9-2539-1103
TKG品番(2017)
6-2327-1203