えいむ
えいむの 看板・POP・掲示用品
えいむの パネル/ボード/イーゼル
えいむの その他看板
オープンプレート フランス
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00675833
品番
OC2
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
PVC、鉄
文字内容
表:OPEN、裏:CLOSED
質量(kg)
0.25
寸法(縦×横)(mm)
360×260
TKG品番
9-2539-0401
TKG品番(2017)
6-2327-0401