えいむ
えいむの 看板・POP・掲示用品
えいむの パネル/ボード/イーゼル
えいむの その他看板
オープンプレート イタリア
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00675842
品番
OC2
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
PVC、鉄
文字内容
表:OPEN、裏:CLOSED
質量(kg)
0.25
寸法(縦×横)(mm)
360×260
TKG品番
9-2539-0501
TKG品番(2017)
6-2327-0501