※表面
えいむ
えいむの 看板・POP・掲示用品
えいむの パネル/ボード/イーゼル
えいむの その他看板
オープンプレート (2)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00675867
品番
OC1
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
材質
PVC、鉄
文字内容
表:営業中、裏:本日は終了しました
質量(kg)
0.25
寸法(縦×横)(mm)
260×360
TKG品番
9-2539-0201
TKG品番(2017)
6-2327-0201