OC1 オープンプレート (3) えいむ 00675876

OC1 オープンプレート (3) えいむ 00675876
OC1 オープンプレート (3) えいむ 00675876

オープンプレート (3)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード00675876品番OC1
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
材質PVC、鉄文字内容表:定休日、裏:臨時休業質量(kg)0.25寸法(縦×横)(mm)260×360TKG品番9-2539-0301TKG品番(2017)6-2327-0301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: 店舗の休業時
製造業

大きさ、見やすさ共に丁度いい、耐久性も十分期待できそう

対象商品 : 00675876
2021-08-26
用途: お店のお休みの連絡
Succulent shop 3104農・林・水産業

今まで定休日や臨時休業は印刷した紙でした。
風で飛んだり雨で褪せたりしてましたが、これさえあれば簡単には飛ばないし色褪せないので便利に。

1が参考にしています
対象商品 : 00675876
2017-11-02
用途: お店の定休日の表示等にするため
志太東部クリーニング株式会社サービス業

大きさもよし、赤色の発色もきれいで見やすい。表示もわかりやすい。
購入したばかりで、長持ちするかはわかりませんが、今現在満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 00675876
2017-10-24
用途: お店の定休日
飲食業

お店の定休日にこの様なプレートが欲しくて探していたので、見つけた時は嬉しかったです。
目立つ大きさで、活用しています。

2が参考にしています
対象商品 : 00675876
2023-07-07
用途: お店の営業状態の表示に使っています。
株式会社カワハタサイクルシステムズ自動車・二輪車・自転車関連業

方角の違う窓にそれぞれ掲示していますが、西日の当たる窓際に2枚重ねて置いていたら熱でかなり曲がりました。
思いの他熱に弱いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする