えいむ
えいむの 看板・POP・掲示用品
えいむの パネル/ボード/イーゼル
えいむの その他看板
オープンプレート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
文字内容
表:OPEN 裏:CLOSED
色
イエロー
注文コード
00675885
品番
OC2
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
文字内容・色
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PVC、鉄
色
イエロー
文字内容
表:OPEN 裏:CLOSED
質量(kg)
0.25
寸法(縦×横)(mm)
260×360
TKG品番
9-2539-0601
TKG品番(2017)
6-2327-0601