えいむ
えいむの 看板・POP・掲示用品
えいむの パネル/ボード/イーゼル
えいむの その他看板
オープンプレートカフェOPEN
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00675998
品番
OC21
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PVC、鉄
色
ブラック
文字内容
表:OPEN、裏:CLOSED
質量(kg)
0.28
寸法(縦×横)(mm)
400×245
TKG品番
9-2539-1201
TKG品番(2017)
6-2327-1301