3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BH-E720WR ベビーホイスト (無線2ヶ所操作タイプ) トーヨーコーケン(TKK) 00676028 BH-E720WR ベビーホイスト (無線2ヶ所操作タイプ) トーヨーコーケン(TKK) 00676028

ベビーホイスト (無線2ヶ所操作タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00676028 品番 BH-E720WR
参考基準価格(税別)¥511,000 販売価格(税込) ¥461,780
販売価格(税別) 値下げ
419,800

手で持ち運べるホイストです。
操作性が良く、安全機能も充実しています。
また、有線操作タイプだけでなく、無線操作のシングルリモコンタイプとダブルリモコンタイプも用意しています。
高速、低速の2速運転が可能です。また、始動・停止がゆっくりで、荷揺れの少ない運転が可能です。

付属品専有ボタン付き無線送信機 2個 質量(kg)15 サイズ雨カバー(オプション購入時):大 電源(V)AC100(50/60Hz) スイッチラッチロックフック 揚程(m)20 定格荷重(kg)130 電源コード種類(mm2×芯数×m)2×3×5 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)Φ5×21 ウインチ定格(分)15 操作方式ダブルリモコンタイプ 巻上速度(m/min)【高速】1層目:20/最外層:25、【低速】1層目:6/最外層:7.7 モータ出力(W)600 操作部5芯角型
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車上渡しの商品となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする