※表
えいむ
えいむの 看板・POP・掲示用品
えいむの パネル/ボード/イーゼル
えいむの その他看板
オープンプレート 営業中/定休日
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00676086
品番
OCW3
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
PVC、鉄
文字内容
表:営業中 裏:定休日
質量(kg)
0.25
寸法(縦×横)(mm)
260×360
TKG品番
9-2540-0301
TKG品番(2017)
6-2328-0301