シンビ
シンビの 看板・POP・掲示用品
シンビの パネル/ボード/イーゼル
シンビの その他看板
シンビ 営業中サイン 粋
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00676375
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
天然木
色
黒
文字内容
表:営業中裏:定休日
寸法(縦×横)(mm)
350×100
TKG品番
9-2541-0302
TKG品番(2017)
6-2329-0302