シンビ
シンビの 看板・POP・掲示用品
シンビの パネル/ボード/イーゼル
シンビの その他看板
シンビ 営業中サイン 粋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
文字内容
表:商い中裏:支度中
色
黒
注文コード
00676393
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,980
この商品は
文字内容・色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
天然木
色
黒
文字内容
表:商い中裏:支度中
寸法(縦×横)(mm)
350×100
TKG品番
9-0000-0000
TKG品番(2017)
6-2329-0402