カミマル
カミマルの ガス溶断・溶接
カミマルの ボンベスタンド
KSボンベネックバンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
00678478
品番
KS-7-4BNB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ボンベの転落防止保護用です。
縦・横に直結して使用することにより安定します。
スタンドなどを使用して個別に固定できない場合の補助が可能です。
用途
ボンベ転落防止保護
材質
SR235
形状
正方形
質量(g)
630
本数
(容器)4
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません