製品画像

JB 角LEDテールランプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ランプバックランプ:無し 内容片側左 ※助手席側 注文コード00678591 品番3連 片側左
参考基準価格(税別)¥39,150 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品はランプ・内容21種類から選べます 他の種類を見る

ECE規格認証取得品
ELV対応品(自動車部品の有害物質使用制限対応)
DC24V
方向指示器は電球式です。
使用電球:24V 21W 橙カラーバルブ

内容片側左 ※助手席側 ランプバックランプ:無し
注意
※テールランプとは別に車種により、変換、追加、延長、接続ハーネス、ウォーニングキャンセラー等が必要な場合があります。
※分解禁止。本製品を分解しない。本製品を改造しない。本製品各ランプの間隔や並び方を変えない。
※上記改造に起因する故障、不具合、クレーム、補償等についてメーカーは一切の責任を持ちません。
※本製品はECE規格認証品ですが、車両に取り付ける際は車両保安基準に沿って取り付けて下さい。
※テールランプの取り付け及び配線は、専門ショップ又は専門工場で行って下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする