第一ビニール
第一ビニールの 看板・POP・掲示用品
第一ビニールの のぼり
第一ビニールの のぼり用備品
のぼり竿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00680024
品番
UF290
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
パイプ:スチール(樹脂コーティング)、ターンキャップ:ABS、ジョイント部:ABS、横棒:FRP・PP、底キャップ:PP
高さ(mm)
1600〜3050
質量(kg)
7
TKG品番
9-2551-1201
TKG品番(2017)
6-2341-1301