ポールスタンド プラ杭打込型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00680112 品番-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,498円となります。
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

のぼり旗を使用する際、地面や土に杭を打つことができます。
22Φmmのポールに適合致します。

適合ポール外径(Φmm)22 材質ポリプロピレン 質量(kg)0.2 直径×高さ(mm)45×550 TKG品番9-2551-1801 TKG品番(2017)6-2341-2001

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00680112
2022-02-13
用途:
旗掲揚時
諏訪神社 様 (サービス業)

木製、鉄製、プラスチック製、杭はいろいろありますが、この商品は軽量プラスチックに加えてポールが入るところがポイントです。
特に風が強い無人の現場で使うものでしたので大変助かりました。
水をウエイトにするタイプは水を用意する必要があるだけでなく、地表で踏ん張るタイプのため旗が強風で負ける心配がありますが、この食いタイプはその心配がほとんどありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする