SGX-C3144PM シグマシュレッダ シグマー技研 00680745

シグマシュレッダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個最大細断枚数(50Hz/60Hz)29/26(メディア1枚)定格消費電力(W)(50/60Hz)500/470注文コード00680745品番SGX-C3144PM
参考基準価格(税別)¥528,000販売価格(税込)¥428,780
販売価格(税別)
389,800
タイプ業務用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×870定格消費電力(W)(50/60Hz)500/470細断形状圧縮クロスカット定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)4.5~5.2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合最大細断枚数(50Hz/60Hz)29/26(メディア1枚)リバース機能あり最大投入幅A3(310mm)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする