ビニール提灯 印刷長型 ラーメン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00682194 品番 B300
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質ビニール サイズ15号長型 文字内容ラーメン 質量(g)490 寸法(外径×高さ)(mm)400×700 TKG品番9-2559-0101 TKG品番(2017)6-2349-0101

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする