ビニール提灯 印刷 居酒屋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00682237 品番 B303
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質ビニール サイズ15号長型 文字内容居酒屋 質量(g)490 寸法(外径×高さ)(mm)400×700 TKG品番9-2559-0501 TKG品番(2017)6-2349-0501

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする