ビニール提灯 印刷長型 焼肉

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00682282 品番 B322
参考基準価格(税別)¥19,450 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質ビニール サイズ15号長型 文字内容焼肉 質量(g)490 寸法(外径×高さ)(mm)400×700 TKG品番9-2559-1001 TKG品番(2017)6-2349-1001

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00682666
2019-01-18
用途:
店頭のディスプレイとして
飲食業

値段が値段だったので正直期待はしてませんでしたが
ちゃんとした作りでしっかりしててびっくりしました
お買い得ですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする