高山商店
高山商店の 看板・POP・掲示用品
高山商店の ポップ用品
高山商店の ちょうちん
ビニール提灯 印刷 おでん
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00682316
品番
B253
参考基準価格(税別)
¥9,350
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
ビニール
サイズ
12号長型
文字内容
おでん
質量(g)
330
外径×高さH(Φmm×mm)
320×600
TKG品番
9-2559-1301
TKG品番(2017)
6-2349-1301