ビニール提灯 印刷 たこ焼き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00682352 品番 B254
参考基準価格(税別)¥9,350 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
材質ビニール サイズ12号長型 文字内容たこ焼 質量(g)330 外径×高さH(Φmm×mm)320×600 TKG品番9-2559-1701 TKG品番(2017)6-2349-1701

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする