ビニール提灯 印刷 やきとり

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00682526 品番 B201
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
材質ビニール サイズ9号長型 文字内容やきとり 質量(g)240 外径×高さH(Φmm×mm)240×520 TKG品番9-2560-0201 TKG品番(2017)6-2350-0201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00682526
2023-07-21
用途:
看板
マノック 様 (飲食業)

一緒に販売されている
LEDライトとの相性は抜群
入り口が狭くて入らないといった事は無く
長く使いました。
残念なのはせっかくビニールで丈夫なのに
開口部と下部の円形部が木なので
水を何度も含むと割れて使用不可になります。看板提灯は基本的に外で使用するので
プラスチックもしくはビニール材に変更すると完璧だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする